MASCHIO AVANT 2 GAL15 KA TICN M 12 1,75 6HX 036975

maschi a macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:036975
Rubix:160000001272565
MASCHIO AVANT 2 GAL15 KA TICN M 12 1,75 6HX 036975

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 GAL15 KA TICN M 12 1,75 6HX 036975


E-M12 6HX MASCHIO AVANT 2 GAL15 KA TICN HSSE-PM DIN 376
maschio per la lavorazione dei fori ciechi fino a 2,5xD

Punti di forza

For blind holes up to 2xd, for cast aluminium

Applicazioni

impiegabile fino a 2,5xD; per alluminio fuso; TICN: potente, versatile e con elevate velocità di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x13x13 mm
Peso45 g
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tipo di filettaturam12
Diametro del foro10,2 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento13 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica15 °
Tipo di imboccoe / 1,5-2
Profondità della filettatura18 mm
Tolleranza6hx
Paese d'origineDE
76,50 IVA esclusa
/ Unità
93,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione