MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 8 1 ISO2/6H 024794

Maschio a macchina MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:024794
Rubix:160000001272158
MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 8 1 ISO2/6H 024794

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura8 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 8 1 ISO2/6H 024794


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 HSSEDIN 374(CAT-NO 16.6242)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x9x9 mm
Peso18 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentonon rivestito
Tipo di filettaturam8
Diametro del foro7 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 374
Profondità della filettatura13 mm
Lunghezza utile13 mm
Lunghezza totale90 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
45,20 IVA esclusa
/ Unità
55,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione