TARAUD HELICOIDAL - M5X80 - 6H 832083

Maschio a macchina inox scanalature elicoidali 35° HSS-E vaporizzato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:832083
Rubix:170000000533677
EAN:3660338050046
TARAUD HELICOIDAL - M5X80 - 6H 832083
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M5X80 - 6H 832083


Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentovaporizzato
Tipo di filettaturametrica
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Angolo d'elica35 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile9 mm
Lunghezza totale70 mm
Tolleranza6h
36,99 IVA esclusa
/ 5 Unità
45,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione