MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 42 4,5 ISO2/6H 034745
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:034745
Rubix:160000001272514


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 42 mm |
|---|---|
| Filo | 4,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 42 4,5 ISO2/6H 034745
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 HZ38 VAP HSSEDIN 376(CAT-NO 6241)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per materiali tenaci
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 200x43x43 mm |
|---|---|
| Peso | 1182 g |
| Diametro di filettatura | 42 mm |
| Filo | 4,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | m42 |
| Diametro del foro | 37,5 mm |
| Diametro stelo | 32 mm |
| Quadro di trascinamento | 43 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 40 mm |
| Lunghezza utile | 40 mm |
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 661,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 806,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore