MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 16 2 6HX 107338

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:107338
Rubix:160000001273168
MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 16 2 6HX 107338

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO VARIO 2 GG KA TICN M 16 2 6HX 107338


Maschio a macchina 6HXVARIO 2 GG KA TICN HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 20.8291)

Punti di forza

Per materiali a truciolo corto, per ghisa grigia

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x17x17 mm
Peso86 g
Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tipo di filettaturam16
Diametro del foro14 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento17 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica0 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Profondità della filettatura27 mm
Tolleranza6hx
Paese d'origineDE
93,04 IVA esclusa
/ Unità
113,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore