MASCHIO DOMINANT 1 VA45 VAP M 4 0,7 ISO2/6H 013748

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:013748
Rubix:160000001271931
MASCHIO DOMINANT 1 VA45 VAP M 4 0,7 ISO2/6H 013748
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 VAP M 4 0,7 ISO2/6H 013748


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 VAP HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 16.6141)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x5x5 mm
Peso6 g
Diametro di filettatura4 mm
Filo0,7 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentovap
Tipo di filettaturam4
Diametro del foro3,3 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento5 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura8 mm
Lunghezza utile8 mm
Lunghezza totale63 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
19,76 IVA esclusa
/ Unità
24,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore