MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 MF 14 1,5 ISO2/6H 111426

Maschio a macchina MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:111426
Rubix:160000001273621
MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 MF 14 1,5 ISO2/6H 111426

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura14 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 MF 14 1,5 ISO2/6H 111426


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 HZ38 HSSEDIN 374(CAT-NO 6242)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per materiali tenaci

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x15x15 mm
Peso69 g
Diametro di filettatura14 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentonon rivestito
Tipo di filettaturam14
Diametro del foro12,5 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento15 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica38 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 374
Profondità della filettatura15 mm
Lunghezza utile15 mm
Lunghezza totale100 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
66,12 IVA esclusa
/ Unità
80,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione