MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 5 0,8 ISO2/6H 013758

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:013758
Rubix:160000001271937
MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 5 0,8 ISO2/6H 013758

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 5 0,8 ISO2/6H 013758


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 HL HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 16.6141)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x6x6 mm
Peso11 g
Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam5
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento6 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura9 mm
Lunghezza utile9 mm
Lunghezza totale70 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
27,88 IVA esclusa
/ Unità
34,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore