MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL SL M 8 1,25 ISO2/6H 024912

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:024912
Rubix:160000001272245
MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL SL M 8 1,25 ISO2/6H 024912
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL SL M 8 1,25 ISO2/6H 024912


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 HL SL HSSE~DIN 376 L1=200(CAT-NO 16.6241.8)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x9x9 mm
Peso38 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam8
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 376
Profondità della filettatura13 mm
Lunghezza utile13 mm
Lunghezza totale180 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
111,00 IVA esclusa
/ Unità
135,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore