MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 48 5 ISO2/6H 018498
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:018498
Rubix:160000001271976


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 48 mm |
|---|---|
| Filo | 5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 48 5 ISO2/6H 018498
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 HZ38 VAP HSSEDIN 376(CAT-NO 6241)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per materiali tenaci
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x49x49 mm |
|---|---|
| Peso | 1952 g |
| Diametro di filettatura | 48 mm |
| Filo | 5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | m48 |
| Diametro del foro | 43 mm |
| Diametro stelo | 36 mm |
| Quadro di trascinamento | 49 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 50 mm |
| Lunghezza utile | 50 mm |
| Lunghezza totale | 250 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 796,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 971,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione