MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL SL M 20 2,5 ISO2/6H 024917
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:024917
Rubix:160000001272250


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL SL M 20 2,5 ISO2/6H 024917
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 HL SL HSSE~DIN 376 L1=200(CAT-NO 16.6241.8)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x21x21 mm |
|---|---|
| Peso | 422 g |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | m20 |
| Diametro del foro | 17,5 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Quadro di trascinamento | 21 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 25 mm |
| Lunghezza utile | 25 mm |
| Lunghezza totale | 280 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore