MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL M 20 2,5 ISO2/6H 019068

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:019068
Rubix:160000001271981
MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL M 20 2,5 ISO2/6H 019068
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura20 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL M 20 2,5 ISO2/6H 019068


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 HL HSSEDIN 376(CAT-NO 16.6241)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x21x21 mm
Peso196 g
Diametro di filettatura20 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam20
Diametro del foro17,5 mm
Diametro stelo16 mm
Quadro di trascinamento21 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 376
Profondità della filettatura25 mm
Lunghezza utile25 mm
Lunghezza totale140 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
122,46 IVA esclusa
/ Unità
149,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore