MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844838

MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:844838
Rubix:999180200037018
EAN:3660338072000
MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844838
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844838


MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371- M10

Punti di forza

Blue ring for an easy understanding of the application

Applicazioni

For internal thread in steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturametrico
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento8 mm
Angolo d'elica40 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile16 mm
Lunghezza totale100 mm
Tolleranza6h
19,48 IVA esclusa
/ Unità
23,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore