MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844836

MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:844836
Rubix:999180200037016
EAN:3660338071980
MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844836
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844836


MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371- M6

Punti di forza

Blue ring for an easy understanding of the application

Applicazioni

For internal thread in steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturametrico
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Angolo d'elica40 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile11 mm
Lunghezza totale80 mm
Tolleranza6h
12,68 IVA esclusa
/ Unità
15,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione