MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 22 2,5 ISO2/6H 111415

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:111415
Rubix:160000001273611
MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 22 2,5 ISO2/6H 111415
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura22 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 22 2,5 ISO2/6H 111415


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 HZ38 VAP HSSEDIN 376(CAT-NO 6241)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per materiali tenaci

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x23x23 mm
Peso248 g
Diametro di filettatura22 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentovap
Tipo di filettaturam22
Diametro del foro19,5 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento23 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica38 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 376
Profondità della filettatura25 mm
Lunghezza utile25 mm
Lunghezza totale140 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
142,50 IVA esclusa
/ Unità
173,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore