MASCHIO AVANT 1 TIH13 TICN M 10 1,5 6HX 108754
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:108754
Rubix:160000001273418


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 1 TIH13 TICN M 10 1,5 6HX 108754
Maschio a macchina 6HXAVANT 1 TIH13 TICN HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 25.2131)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 2xd, per leghe di titanio e nickel, per materiali ad alta resistenza
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x11x11 mm |
|---|---|
| Peso | 48 g |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | ticn |
| Tipo di filettatura | m10 |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 13 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 20 mm |
| Lunghezza utile | 20 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Tolleranza | 6hx |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione