MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 14 1 ISO2/6H 024801

Maschio a macchina MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:024801
Rubix:160000001272164
MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 14 1 ISO2/6H 024801

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura14 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 14 1 ISO2/6H 024801


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 HSSEDIN 374(CAT-NO 16.6242)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x15x15 mm
Peso68 g
Diametro di filettatura14 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentonon rivestito
Tipo di filettaturam14
Diametro del foro13 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento15 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 374
Profondità della filettatura15 mm
Lunghezza utile15 mm
Lunghezza totale100 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
82,40 IVA esclusa
/ Unità
100,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione