9731360200000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73136 20,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73136 20.000
Rubix:160000000196275
EAN:4031095014036


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 20 mm |
|---|---|
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731360200000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73136 20,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,19 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Filo | 2,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Tipo di filettatura | m20 |
| Diametro del foro | 17,5 mm |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Lunghezza totale | 140 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 20.000 mm | |
| 140.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione