9730480220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 22,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73048 22.000
Rubix:160000000196040
EAN:4031095269733
9730480220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 22,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura22 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9730480220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73048 22,000


Maschi per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,25 g
Diametro di filettatura22 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettaturam22
Diametro del foro19,5 mm
Diametro stelo18 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale140 mm
Tolleranza6hx
140.000 mm
Paese d'origineDE
155,00 IVA esclusa
/ Unità
189,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione