MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 870226
Maschio metrico - destro - pm - hardlube
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:870226
Rubix:999180600007294
EAN:3660338238727


Riepilogo info tecniche
| Filo | 1,25 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | spray |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 870226
PM HARDLUBE Giss Cutline rubinetto metrico diritto
Informazioni tecniche
Attributi
| Filo | 1,25 mm |
|---|---|
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | spray |
| Tipo di filettatura | m8 |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 0 ° |
| Tipo di imbocco | modulo a |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 35 mm |
| Lunghezza utile | 35 mm |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione