MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 6 1 ISO2/6H 013764

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:013764
Rubix:160000001271938
MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 6 1 ISO2/6H 013764
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 HL M 6 1 ISO2/6H 013764


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 HL HSSE-PMDIN 371(CAT-NO 16.6141)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x7x7 mm
Peso14 g
Diametro di filettatura6 mm
Filo1 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam6
Diametro del foro5 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento7 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 371
Profondità della filettatura10 mm
Lunghezza utile10 mm
Lunghezza totale80 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
29,69 IVA esclusa
/ Unità
36,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore