MASCHIO PER FORI CIECHI 35° HSS-E - M3 - 6H 832106
Maschio a macchina scanalature elicoidali 35° HSS-E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:832106
Rubix:170000000533695
EAN:3660338050220


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO PER FORI CIECHI 35° HSS-E - M3 - 6H 832106
Filettatura metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 3 mm |
|---|---|
| Filo | 0,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | no |
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 2,7 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 5 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,47 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 31,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione