9730460080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73046 8,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73046 8.000
Rubix:160000000196028
EAN:4031095014586
9730460080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73046 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9730460080000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI VAPORIZZATI 73046 8,000


Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentovaporizzata
Tipo di filettaturam 8
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo8 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale90 mm
Tolleranzaiso2/6h
8.000 mm
90.000 mm
Paese d'origineDE
17,00 IVA esclusa
/ Unità
20,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore