TARAUD HELICOIDAL - M14X200 - 6H 832113

Maschio a macchina scanalature elicoidali 35° HSS-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:832113
Rubix:170000000533702
EAN:3660338050299
TARAUD HELICOIDAL - M14X200 - 6H 832113
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura14 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M14X200 - 6H 832113


Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura14 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentono
Tipo di filettaturametrica
Diametro del foro12 mm
Diametro stelo11 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Angolo d'elica35 °
Norma dindin 376
Lunghezza utile18 mm
Lunghezza totale110 mm
Tolleranza6h
18,79 IVA esclusa
/ Unità
22,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione