9731460100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 10,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73146 10.000
Rubix:160000000196307
EAN:4031095012766
9731460100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 10,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731460100000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 10,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,05 g
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam10
Diametro del foro8,5 mm
Diametro stelo10 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale100 mm
Tolleranzaiso2/6h
10.000 mm
100.000 mm
Paese d'origineDE
19,82 IVA esclusa
/ Unità
24,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore