MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 24 3 ISO2/6H 005771

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:005771
Rubix:160000001271888
MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 24 3 ISO2/6H 005771

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura24 mm
Filo3 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 24 3 ISO2/6H 005771


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 HZ38 VAP HSSEDIN 376(CAT-NO 6241)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per materiali tenaci

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x25x25 mm
Peso297 g
Diametro di filettatura24 mm
Filo3 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentovap
Tipo di filettaturam24
Diametro del foro21 mm
Diametro stelo18 mm
Quadro di trascinamento25 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica38 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 376
Profondità della filettatura30 mm
Lunghezza utile30 mm
Lunghezza totale160 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
136,50 IVA esclusa
/ Unità
166,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore