MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 30 3,5 ISO2/6H 111417
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:111417
Rubix:160000001273859


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 30 mm |
|---|---|
| Filo | 3,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 HZ38 VAP M 30 3,5 ISO2/6H 111417
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 HZ38 VAP HSSEDIN 376(CAT-NO 6241)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per materiali tenaci
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x31x31 mm |
|---|---|
| Peso | 505 g |
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Filo | 3,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | vap |
| Tipo di filettatura | m30 |
| Diametro del foro | 26,5 mm |
| Diametro stelo | 22 mm |
| Quadro di trascinamento | 31 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 376 |
| Profondità della filettatura | 35 mm |
| Lunghezza utile | 35 mm |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 200,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 245,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore