MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 861467
MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE 3% VANADIO - MULTI-MATERIALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861467
Rubix:170000000559877
EAN:3660338162701




Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Filo | 3 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 861467
Filetto metricoPer foro cieco.
Applicazioni
Per fori ciechi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 24 mm |
|---|---|
| Filo | 3 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro stelo | 18 mm |
| Quadro di trascinamento | 14,5 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 376 |
| Lunghezza utile | 30 mm |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione