MASCHIO AVANT 2 H15 TICN M 20 2,5 ISO2/6H 002362

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:002362
Rubix:160000001271726
MASCHIO AVANT 2 H15 TICN M 20 2,5 ISO2/6H 002362

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura20 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 H15 TICN M 20 2,5 ISO2/6H 002362


Maschio a macchina ISO2/6HAVANT 2 H15 TICN HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 2231)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per materiali ad alta resistenza

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x21x21 mm
Peso200 g
Diametro di filettatura20 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tipo di filettaturam20
Diametro del foro17,5 mm
Diametro stelo16 mm
Quadro di trascinamento21 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica15 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Norma dindin 376
Profondità della filettatura32 mm
Lunghezza utile32 mm
Lunghezza totale140 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
126,49 IVA esclusa
/ Unità
154,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione