MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 18 1,5 ISO2/6H 024806
Maschio a macchina MF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:024806
Rubix:160000001272168


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 18 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 MF 18 1,5 ISO2/6H 024806
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 HSSEDIN 374(CAT-NO 16.6242)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tipo di filettatura | m18 |
| Diametro del foro | 16,5 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Quadro di trascinamento | 19 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Lunghezza utile | 18 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione