9731460050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 5,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73146 5.000
Rubix:160000000196304
EAN:4031095012735
9731460050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 5,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731460050000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 5,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura5 mm
Filo0,8 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam 5
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale70 mm
Tolleranzaiso2/6h
5.000 mm
70.000 mm
Paese d'origineDE
14,57 IVA esclusa
/ Unità
17,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore