9731480220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 22,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73148 22.000
Rubix:160000000196319
EAN:4031095012889
9731480220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 22,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura22 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731480220000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 22,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,3 g
Diametro di filettatura22 mm
Filo2,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam22
Diametro del foro19,5 mm
Diametro stelo18 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale140 mm
Tolleranzaiso2/6h
22.000 mm
140.000 mm
Paese d'origineDE
134,98 IVA esclusa
/ Unità
164,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore