MASCHIO DOMINANT 2 VA45 KA HL M 12 1,75 ISO2/6H 017415

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:017415
Rubix:160000001271967
MASCHIO DOMINANT 2 VA45 KA HL M 12 1,75 ISO2/6H 017415
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 KA HL M 12 1,75 ISO2/6H 017415


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 KA HL HSSE-PMDIN 376(CAT-NO 16.6241)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x13x13 mm
Peso46 g
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam12
Diametro del foro10,2 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento13 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Profondità della filettatura18 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
77,95 IVA esclusa
/ Unità
95,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore