MASCHIO DOMINANT 1 VA45 KA HL M 8 1,25 ISO2/6H 017414

Maschio a macchina M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bass Tools:017414
Rubix:160000001271966
MASCHIO DOMINANT 1 VA45 KA HL M 8 1,25 ISO2/6H 017414
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 KA HL M 8 1,25 ISO2/6H 017414


Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 KA HL HSSEDIN 371(CAT-NO 16.6141)

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x9x9 mm
Peso25 g
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentohl
Tipo di filettaturam8
Diametro del foro6,8 mm
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica45 °
Tipo di imboccoc / 2-3
Profondità della filettatura13 mm
Tolleranzaiso2/6h
Paese d'origineDE
Mostra UNSPSC / ECL@SS
54,74 IVA esclusa
/ Unità
66,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione