9636620040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E-PM DIN 371FORI CIECHITIN 63662 4,000
Maschi della macchina per filettature metriche ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:63662 4.000
Rubix:160000000188484
EAN:4031095015927


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 4 mm |
|---|---|
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9636620040000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E-PM DIN 371FORI CIECHITIN 63662 4,000
Maschi per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E-PM, Finitura superficiale: TiN, Tipo: Intensiv HD, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Filo | 0,7 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | tin |
| Tipo di filettatura | m 4 |
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Quadro di trascinamento | 3,4 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Tipo di imbocco | forma c |
| Norma din | din 371 |
| Profondità della filettatura | 12 mm |
| Lunghezza utile | 21 mm |
| Tipo di filettatura | metrica iso |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| 4.000 mm | |
| 63.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione