MASCHIO AVANT 2 GAL15 KA TICN MF 12 1,25 6HX 036978

Maschio a macchina MF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bass Tools:036978
Rubix:160000001272568
MASCHIO AVANT 2 GAL15 KA TICN MF 12 1,25 6HX 036978

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO AVANT 2 GAL15 KA TICN MF 12 1,25 6HX 036978


Maschio a macchina 6HXAVANT 2 GAL15 KA TICN HSSE-PMDIN 374

Punti di forza

Per fori ciechi fino a 2xd, per alluminio fuso

Applicazioni

Maschiatura ottimale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x13x13 mm
Peso40 g
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e / pm
Rivestimentoticn
Tipo di filettaturam12
Diametro del foro10,8 mm
Diametro stelo9 mm
Quadro di trascinamento13 mm
Senso di filettaturadestra
Angolo d'elica15 °
Tipo di imboccoe / 1,5-2
Profondità della filettatura15 mm
Tolleranza6hx
Paese d'origineDE
76,50 IVA esclusa
/ Unità
93,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore