TARAUD HELICOIDAL - M16X200 - 6H 832114

Maschio a macchina scanalature elicoidali 35° HSS-E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:832114
Rubix:170000000533703
EAN:3660338050305
TARAUD HELICOIDAL - M16X200 - 6H 832114
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M16X200 - 6H 832114


Filettatura metrica.
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura16 mm
Filo2 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentono
Tipo di filettaturametrica
Diametro del foro14 mm
Diametro stelo12 mm
Quadro di trascinamento9 mm
Angolo d'elica35 °
Norma dindin 376
Lunghezza utile18 mm
Lunghezza totale110 mm
Tolleranza6h
26,92 IVA esclusa
/ Unità
32,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione