9731360120000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73136 12,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73136 12.000
Rubix:160000000196273
EAN:4031095014012
9731360120000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73136 12,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731360120000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73136 12,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv W, ISO2/6H, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro di filettatura12 mm
Filo1,75 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam12
Diametro del foro10,2 mm
Diametro stelo9 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale110 mm
Tolleranzaiso2/6h
12.000 mm
110.000 mm
Paese d'origineDE
28,40 IVA esclusa
/ Unità
34,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore