TARAUD HELICOIDAL - M5X80 - 6H 832108
Maschio a macchina scanalature elicoidali 35° HSS-E
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:832108
Rubix:170000000533697
EAN:3660338050244


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M5X80 - 6H 832108
Filettatura metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 5 mm |
|---|---|
| Filo | 0,8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | no |
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro del foro | 4,2 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 9 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,01 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 35,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione