TARAUD HELICOIDAL - M6X100 - 6H 832084
Maschio a macchina inox scanalature elicoidali 35° HSS-E vaporizzato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:832084
Rubix:170000000533678
EAN:3660338050053


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : TARAUD HELICOIDAL - M6X100 - 6H 832084
Filettatura metrica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 6 mm |
|---|---|
| Filo | 1 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | vaporizzato |
| Tipo di filettatura | metrica |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 4,9 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 10 mm |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,19 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 50,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione