MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844837

MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:844837
Rubix:999180200037017
EAN:3660338071997
MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844837
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844837


MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - ACCIAIO
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STEEL - HSSE - DIN371- M8

Punti di forza

Blue ring for an easy understanding of the application

Applicazioni

For internal thread in steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura8 mm
Filo1,25 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturametrico
Diametro stelo8 mm
Quadro di trascinamento6,2 mm
Angolo d'elica40 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile14 mm
Lunghezza totale90 mm
Tolleranza6h
15,25 IVA esclusa
/ Unità
18,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione