MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844655

MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:844655
Rubix:999180200036887
EAN:3660338072352
MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844655
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 844655


MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSSE - INOX
MACHINE TAP BLIND HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN371- M10

Punti di forza

Yellow ring for an easy understanding of the application

Applicazioni

For internal thread in stainless steel
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura10 mm
Filo1,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturametrico
Diametro stelo10 mm
Quadro di trascinamento8 mm
Angolo d'elica40 °
Norma dindin 371
Lunghezza utile16 mm
Lunghezza totale100 mm
Tolleranza6h
21,30 IVA esclusa
/ Unità
25,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione