MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL MF 14 1,5 ISO2/6H 021645
Maschio a macchina MF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:021645
Rubix:160000001272037


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 14 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 2 VA45 HL MF 14 1,5 ISO2/6H 021645
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 2 VA45 HL HSSEDIN 374(CAT-NO 16.6242)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x15x15 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | m14 |
| Diametro del foro | 12,5 mm |
| Diametro stelo | 11 mm |
| Quadro di trascinamento | 15 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Norma din | din 374 |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Lunghezza utile | 15 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore