9731460030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 3,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73146 3.000
Rubix:160000000196301
EAN:4031095012704
9731460030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 3,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731460030000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 371 FORI CIECHI LUCIDI 73146 3,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 371, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro di filettatura3 mm
Filo0,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam 3
Diametro del foro2,5 mm
Diametro stelo3,5 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale56 mm
Tolleranzaiso2/6h
3.000 mm
56.000 mm
Paese d'origineDE
14,57 IVA esclusa
/ Unità
17,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore