MASCHIO DOMINANT 1 VA45 KA HL M 10 1,5 ISO2/6H 024671
Maschio a macchina M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Bass Tools:024671
Rubix:160000001272090


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 8 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO DOMINANT 1 VA45 KA HL M 10 1,5 ISO2/6H 024671
Maschio a macchina ISO2/6HDOMINANT 1 VA45 KA HL HSSEDIN 371(CAT-NO 16.6141)
Punti di forza
Per fori ciechi fino a 3xd, per acciai inossidabili
Applicazioni
Maschiatura ottimale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x11x11 mm |
|---|---|
| Peso | 43 g |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Rivestimento | hl |
| Tipo di filettatura | m10 |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 11 mm |
| Senso di filettatura | destra |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Tipo di imbocco | c / 2-3 |
| Profondità della filettatura | 15 mm |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione