MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 832135
MASCHIO METRICO - ELICOIDALE - HSS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:832135
Rubix:170000000559818
EAN:3660338050497


Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
Documenti
Dettagli del prodotto : MASCHIO A MACCHINA PER FORI CIECHI STANDARD METRICO 832135
MASCHIO METRICO - ELICOIDALE HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura | 10 mm |
|---|---|
| Filo | 1,5 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Rivestimento | no |
| Tipo di filettatura | metrico |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Norma din | din 371 |
| Lunghezza utile | 14 mm |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Tolleranza | 6h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,45 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 40,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione