9731480300000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 30,000

Maschi della macchina per filettature metriche ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:73148 30.000
Rubix:160000000196322
EAN:4031095012919
9731480300000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 30,000

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura30 mm
Filo3,5 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9731480300000-MASCHIO A MACCHINA MA HSS-E DIN 376 FORI CIECHI LUCIDI 73148 30,000


Maschi della macchina per filettature metriche ISO, DIN 376, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,72 g
Diametro di filettatura30 mm
Filo3,5 mm
Materiale del corpohss-e
Rivestimentolucido
Tipo di filettaturam30
Diametro del foro26,5 mm
Diametro stelo22 mm
Angolo d'elica40 °
Lunghezza totale180 mm
Tolleranzaiso2/6h
30.000 mm
180.000 mm
Paese d'origineDE
193,74 IVA esclusa
/ Unità
236,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione