Organi di trasmissione
Rubix fornisce una vasta gamma di soluzioni applicative per la trasmissione meccanica di potenza per aiutare i nostri clienti a migliorare l’affidabilità dei loro impianti. Attraverso i nostri product manager, possiamo gestire qualsiasi richiesta di progettazione.
Tecnologia dei cuscinetti
Rubix offre strumenti, accessori e componenti innovativi per la tecnologia dei cuscinetti, come snodi sferici, supporti per cuscinetti sottoposti ad impieghi gravosi, cuscinetti volventi e prodotti per la manutenzione e l'assistenza delle migliori marche.
Tecnologia lineare
Rubix propone una gamma completa di prodotti lineare di alta qualità: alberi e manicotto, sistemi a ricircolo di sfere, sistemi a ricircolo di rulli, viti e madrevite a ricircolo di sfere e moduli.
Il lineare viene customizzato secondo le esigenze dei clienti da un personale altamente specializzato e macchinari di ultima generazione che eseguono lavorazioni di taglio, smusso, rettifica e giunzione.
Non solo un servizio all’avanguardia ma una gamma completa grazie alla partnership con i più importanti produttori europei di tecnologie per la movimentazione lineare: INA/Schaeffler , Bosch, Ewellix, Nadella, Rollon e, non da ultimo, il nostro exclusive brand Mecaline Linear che coniuga qualità ad un prezzo competitivo.
Motori ed azionamenti per sistemi di trasporto
Da noi troverete un'ampia gamma di componenti per la realizzazione e manutenzione dei vostri sistemi di trasporto, tra cui azionamenti/inverter, motori asincroni trifase e monofase, motori autofrenanti, motori in corrente continua e servomotori brushless, prodotti dalle più importanti aziende leader di mercato.
Riduttori e motoriduttori
Grazie agli specialisti RUBIX potrai dimensionare, selezionare ed acquistare una vasta gamma di riduttori e motoriduttori, siano essi a vite senza fine o ad ingranaggi, coassiali od ortogonali, epicicloidali di precisione oppure industriali, adatti alle tue specifiche esigenze di costruttore oppure manutentore di impianti industriali. Con noi la potenza è sotto controllo!
Cinghie e catene
Rubix può vantare la fornitura di oltre 4.500 cinghie di trasmissione, trapezoidali e dentate, con un'ampia selezione di pulegge, accessori ed anche strumenti di alta qualità per la corretta installazione. La nostra esperienza garantisce competenza anche nella fornitura di catene di trasmissione, catene da trasporto e catene modulari, oltre che ad una vastissima gamma d’ingranaggi.
Giunti di trasmissione e Limitatori di coppia
Scoprite i giunti di trasmissione elastici ad elastomero e a tasselli, rigidi lamellari e a denti diritti per applicazioni gravose anche in esecuzione precisa a gioco zero. Abbiamo anche una vasta proposta di sistemi di limitazione di coppia per le applicazioni più complesse in ambito meccanico.
Sistemi di tenuta e Tenute per trasmissioni meccaniche
I nostri sistemi di tenuta comprendono il particolare tornito speciale realizzato con competenza tecnica, precisione e grande cura del dettaglio, che possa rispondere ai diversi settori, come l’alimentare, farmaceutico, oleodinamico, pneumatico, e alle diverse certificazioni.
La gamma si amplia con la guarnizione commerciale, per un servizio rapido e qualitativo, rappresentata dai principali marchi del mercato come Freudenberg,Trelleborg, ecc.
La nostra gamma di tenute per trasmissioni meccaniche comprende tenute statiche, e tenute dinamiche, come anelli antiestrusori, o-ring, paraoli, raschiatori, guarnizioni per stelo e pistone, nastri di guida, tenute meccaniche, guarnizioni piane e molto altro.
Tecnologia di smorzamento
Rubix offre prodotti di alta qualità per la tecnologia di smorzamento come paracolpi, ammortizzatori, supporti antivibranti e molle di produttori rinomati a prezzi competitivi.
Tecnologia di lubrificazione meccanica
La nostra categoria di tecnologie per la lubrificazione meccanica comprende vari articoli e sistemi per l'ingrassaggio e la lubrificazione di macchinari e attrezzature, tra cui prodotti a base di polietere fluorurato, agenti specializzati a base di litio e calcio e olio minerale al litio per varie applicazioni.
Trasmissione di potenza e trasporto
Cinghie e catene
Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio
Elementi antivibranti
Sistemi di tenuta
Lubrificazione centralizzata
24.576 Prodotto(i) con 82.007 variante(i):
Cuscinetto a rulli conici NSK 30210J, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 21.75 mm
- nsk:30210J
- rubix:999180300058393
- produttore:30210J N
- ean:00029176000898
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:50 mm
- Diametro esterno:90 mm
- Larghezza:21,75 mm
GUARNIZIONE OR 6225 56,52X5,33 NBR
- valgan:OR 6225 56,52X5,34 NBR
- rubix:160000000421281
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:56,52 mm
- Diametro della sezione:5,34 mm
- Materiale:nbr
CINGHIA 840 8M 20 OMEGA
- optibelt:840 8M 20
- rubix:160000000552152
- produttore:1662774
- ean:4014486054163
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Profilo:8m
- Lunghezza primitiva:840 mm
- Larghezza cinghia:20 mm
200000014645-NASTRO TURCITE-B SLYDWAY 50,0X1,5 MM PTFE, SHORE D55+/- 5 GLB500050-TB
- trelleborg:GLB500050-TB
- rubix:999190900048261
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Larghezza:50 mm
- Spessore:1,5 mm
67041864-O-RING OR 30,00 2,65 70 NBR NB7028 ( MESCOLA 70 NBR NB702822)
- dichtomatik:OR 30,00 2,65 70 NBR NB7028
- rubix:999210420067980
- produttore:67041864
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:30 mm
- Diametro della sezione:2,65 mm
- Materiale:nbr
CONNETTORE PROPORZ IMAX 08-T=25 SEC C/CONNT-0387 4CN4020240
- walvoil:4CN4020240
- rubix:999190900098642
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
9628-62850 CINGHIA TRAPEZOIDALE D285 32X7240LI D7315 LD DELTA
- gates:D285 32x7240Li D7315 Ld DELTA CLASSIC
- rubix:160000000458094
- produttore:962862850
- ean:5414465358548
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Profilo:d/32
- Designazione della cinghia:d285
- Lunghezza interna:7240 mm
878098-CORONA 5/8X3/8 Z 45 SEMPLICE C
- mecaline:D10B1045
- rubix:999200100129810
- ean:3660338316746
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Passo della catena:15,875 mm
- Profilo:simplex (1)
- Numero di denti:45
2ERSA057-GUARNIZIONE RSA 0160 0260 072 C0
- artic seals:RSA 0160 0260 072 C0
- rubix:999190900039855
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:16 mm
- Diametro esterno:26 mm
- Altezza:8 mm
0190010530000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23028-E1A-XL-M
- fag:23028-E1A-XL-M
- rubix:160000000377439
- produttore:0190010530000
- ean:4026677827715
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:140 mm
- Diametro esterno:210 mm
- Larghezza:53 mm
3100001083-LINGUETTA 5X5X55 H9 UNI 6604/A
- chiavette unificate:5X5X55
- rubix:160000000510059
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:linguetta chiave
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6319-2RS1/C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 95 mm
- skf:6319-2RS1/C3
- rubix:160000001804613
- ean:7316571870977
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:95 mm
- Diametro esterno:200 mm
- Larghezza:45 mm
PRODOTTI PER MANUTENZIONE * 729124
- skf:729124
- rubix:160000000509707
- ean:7316576610677
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:pompa idraulica
91102002-PULEGGE A GOLA SPZ 200/2 B.2012
- chiaravalli:91102002
- rubix:160000000463482
- produttore:91102002
- ean:8054652114174
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Profilo:spz
- Diametro di orientamento:200 mm
- Boccola Taper:2012
Cuscinetto di precisione / per mandrini NSK 7007CTRSULP3, Diametro interno: 35 mm | Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm
- nsk:7007CTRSULP3
- rubix:999180600080844
- produttore:7007CTRSULP3 N
- ean:00029176617652
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:35 mm
- Diametro esterno:62 mm
- Larghezza:14 mm
200620062-RIDUTTORE VF 49 A 10 P63 B5 B3
- bonfiglioli:VF 49 A 10 P63 B5 B3
- rubix:160000000485689
- produttore:200620062
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Rapporto di riduzione:10
- Grandezza:49 mm
0167378730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU213-E-XL-TVP2
- fag:NU213-E-XL-TVP2
- rubix:160000000376073
- produttore:0167378730000
- ean:4012801179386
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:65 mm
- Diametro esterno:120 mm
- Larghezza:23 mm
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2326 ECML/C3
- skf:NU 2326 ECML/C3
- rubix:160000000364502
- produttore:415711
- ean:7316574559343
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:130 mm
- Diametro esterno:280 mm
- Larghezza:93 mm
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMFS 0
- skf:TMFS 0
- rubix:160000000509652
- ean:7316570249941
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:diametro esterno del dado: 18 mm
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo INA ZKLFA1050-2RS, Diametro interno: 10 mm | Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 20 mm
- ina:ZKLFA1050-2RS
- rubix:170000000702422
- produttore:0001309660000
- ean:4012802178166
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Larghezza:20 mm
898255-PULEGGIA METRICA IN ALLUMINIO 31 T10 16
- mecaline:TP-31-T10-16
- rubix:999250410003320
- produttore:898255
- ean:3660338519932
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Profilo:t10
- Numero di denti:16
- Larghezza totale:31 mm
14AL40K7-ANELLO DI TENUTA A 75X90X10 NBR75
- gapi:A 75X90X10 NBR75
- rubix:999190900022145
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:75 mm
- Diametro esterno:90 mm
- Larghezza:10 mm
876555-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 30 TRIPLO P*
- mecaline:P20B3030
- rubix:999200100128901
- ean:3660338301315
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Passo della catena:31,75 mm
- Profilo:triplex (3)
- Numero di denti:30
5090008002 MZEU80 E2 FLANGE SET
- tsubaki:MZEU80 E2 FLANGE SET
- rubix:999240801000222
- produttore:5090008002
- ean:8718472216950
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:80 mm
- Diametro esterno:210 mm
- Larghezza:144 mm