FAG
FAG: il marchio di riferimento del gruppo tedesco Schaeffler
Marchio di punta del gruppo tedesco Schaeffler,
FAG offre una gamma completa di
cuscinetti e supporti progettati per
garantire prestazioni elevate e lunga durata.
Nel nostro assortimento troverai tutti i cuscinetti FAG
– a sfere, a rulli cilindrici, conici o orientabili – oltre a
supporti, tenute,
manicotti, lubrificanti e molti altri
prodotti della marca.
La nostra promessa: referenze affidabili, ampia disponibilità a stock, tempi di consegna rapidi e consulenza tecnica qualificata per assicurare la continuità dei tuoi approvvigionamenti MRO (Maintenance, Repair and Operations) o OEM (Original Equipment Manufacturer).
FAG: l’esperienza nei cuscinetti del gruppo Schaeffler
Fino ai primi anni 2000, FAG operava come azienda indipendente nel settore dei cuscinetti. L’ingresso nel gruppo Schaeffler ha permesso di ampliare la capacità produttiva e l’innovazione tecnologica.
Oggi, dopo una storica concorrenza, FAG collabora in
sinergia con gli altri marchi del gruppo: INA,
LuK e Ruville, condividendo ricerca e
sviluppo.
All’interno del gruppo:
- FAG si distingue per i cuscinetti ad alta capacità di carico e le applicazioni di potenza;
- INA è specializzata nei cuscinetti ad rullini, nei sistemi di guida lineare e nei componenti di precisione.
Le diverse gamme FAG disponibili presso Rubix
- Cuscinetti a sfere: versatili e performanti, ideali per motori, pompe, ventilatori, riduttori e nastri trasportatori. Si caratterizzano per basso attrito, elevata velocità e ampia disponibilità.
- Cuscinetti a rulli cilindrici: perfetti per carichi radiali elevati e montaggi compatti (cambi, laminatoi, presse, macchinari pesanti). Offrono maggiore rigidità e precisione di guida.
- Cuscinetti a rulli conici: ideali per gestire carichi combinati radiali e assiali (trasmissioni, ruote, ingranaggi). Il gioco assiale regolabile consente di ottimizzare la precisione e la resistenza.
- Cuscinetti orientabili a rulli: progettati per compensare disallineamenti e spostamenti d’albero, garantiscono robustezza e durata in ambienti polverosi o soggetti a urti (cave, trasportatori, frantoi).
- Supporti e cuscinetti di precisione: le unità FAG, pronte al montaggio e disponibili in ghisa o in lamiera, semplificano installazione e manutenzione. I cuscinetti di precisione per mandrini sono ideali per macchine utensili e applicazioni ad alta accuratezza.
Come leggere la nomenclatura FAG
La designazione di un cuscinetto
FAG segue lo schema prefisso – codice – suffisso.
Il codice di base, conforme agli standard ISO,
identifica famiglia, dimensioni e foro del cuscinetto.
I prefissi e suffissi indicano caratteristiche
specifiche, tra cui:
- Materiale: acciaio o inox (S)
- Tipo di gabbia: acciaio (J), poliammide (TVH), ottone (M)
- Tenuta: guarnizioni NBR (2RSR), flange (2Z), parapolvere (2ZR)
- Gioco radiale: standard (CN), ridotto (C2) o aumentato (C3–C5)
Esempio: 6205-2RSR-C3
? Cuscinetto rigido a sfere a una fila (6), serie 6200 (62), foro 25 mm,
diametro esterno 52 mm, larghezza 15 mm (05), con due
guarnizioni NBR (2RSR) e gioco interno aumentato
(C3) – ideale per alte velocità o temperature elevate.
Generazione C e X-life: le innovazioni FAG
Negli ultimi anni FAG ha migliorato ulteriormente i
propri processi produttivi per aumentare efficienza e
affidabilità.
La Generazione C dei cuscinetti
a sfere offre funzionamento più silenzioso,
minore attrito e maggior efficienza
energetica, garantendo prestazioni ottimali anche alle alte
velocità.
Il marchio X-life, introdotto da Schaeffler,
identifica i cuscinetti con qualità superiore,
tolleranze ridotte e superfici
ottimizzate.
I cuscinetti FAG X-life offrono minor
vibrazione, maggiore capacità di carico,
vita utile prolungata e attrito
ridotto: la soluzione ideale per le applicazioni industriali
più esigenti.
Perché scegliere Rubix per i cuscinetti FAG
- Disponibilità immediata: Rubix mette a disposizione oltre 10.000 referenze FAG a stock, riducendo i fermi macchina e centralizzando ordini e accessori (manicotti, grassi, guarnizioni, ecc.).
- Logistica su misura: servizio rapido, interfaccia intuitiva e imballaggi studiati per un uso professionale.
- Consulenza tecnica specializzata: più di 150 esperti Rubix pronti ad assisterti nella scelta del cuscinetto, nella definizione del gioco e della tenuta, e nelle migliori pratiche di montaggio e manutenzione.
2816 Prodotto(i) con 7625 variante(i):
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-2HRS>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
- fag:6004-C-2HRS>V
- rubix:999201229090678
- produttore:0949816800000
- ean:4054372546617
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:42 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-2HRS>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
- fag:6205-C-2HRS>V
- rubix:999201229090694
- produttore:0949834530000
- ean:4054372546709
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:52 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C-2HRS>V, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
- fag:6001-C-2HRS>V
- rubix:999201229090728
- produttore:0954046510000
- ean:4064327029300
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:28 mm
- Larghezza:8 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6003-2RSR, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm
- fag:6003-2RSR
- rubix:160000000374013
- produttore:0167170230000
- ean:4012801246095
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:17 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:10 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-C-2HRS>V, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm
- fag:6006-C-2HRS>V
- rubix:999201229090734
- produttore:0955613660000
- ean:4054372857904
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:55 mm
- Larghezza:13 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6201-C-2HRS>V, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
- Rif. sostituito:6201-2RSR
- fag:6201-C-2HRS>V
- rubix:999201229090759
- produttore:0956619210000
- ean:4054372736810
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:32 mm
- Larghezza:10 mm
Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 608-2RSR-HLN, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm
- fag:608-2RSR-HLN
- rubix:999210325076048
- produttore:0629450410000
- ean:4054372940309
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:8 mm
- Diametro esterno:22 mm
- Larghezza:7 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6304-C-2HRS>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm
- fag:6304-C-2HRS>V
- rubix:999201229090710
- produttore:0949836400000
- ean:4054372546792
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:52 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto obliquo a sfere FAG 3202-BD-XL-2HRS-TVH, Diametro esterno: 35 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 15.9 mm
- fag:3202-BD-XL-2HRS-TVH
- rubix:160000000375509
- produttore:0622477190000
- ean:4064327933591
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:15 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:15,9 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C-2HRS>V, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm
- fag:6305-C-2HRS>V
- rubix:999201229090752
- produttore:0955623700000
- ean:4054372710322
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:62 mm
- Larghezza:17 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-2Z>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
- fag:6205-C-2Z>V
- rubix:999201229090696
- produttore:0949834700000
- ean:4054372546723
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:52 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 61901-2RSR-HLN, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 12 mm
- Rif. sostituito:61901-2RSR-HLC
- fag:61901-2RSR-HLN
- rubix:999240222050040
- produttore:0664166710000
- ean:4064327120403
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:24 mm
- Larghezza:6 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 608-2Z-HLN, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm
- fag:608-2Z-HLN
- rubix:999191100033957
- produttore:0629447970000
- ean:4054372940293
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:8 mm
- Diametro esterno:22 mm
- Larghezza:7 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 61902-2RSR>N, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 15 mm
- fag:61902-2RSR>N
- rubix:999240222050037
- produttore:0724400310000
- ean:4064328075238
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:15 mm
- Diametro esterno:28 mm
- Larghezza:7 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 61904-2RSR>N, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 20 mm
- fag:61904-2RSR>N
- rubix:999240222050428
- produttore:3006336700000
- ean:4064328074255
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:37 mm
- Larghezza:9 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 61900-2RSR>N, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 10 mm
- fag:61900-2RSR>N
- rubix:999240222050422
- produttore:0833503810000
- ean:4064327920065
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:10 mm
- Diametro esterno:22 mm
- Larghezza:6 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6210-C-2HRS>V, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 50 mm
- fag:6210-C-2HRS>V
- rubix:999241022004723
- produttore:3011142770000
- ean:4064328240353
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:50 mm
- Diametro esterno:90 mm
- Larghezza:20 mm
Cuscinetto orientabile a sfere FAG 2202-2RS-TVH>N, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 15 mm
- Rif. sostituito:2202-2RS-TVH
- fag:2202-2RS-TVH>N
- rubix:999220426024888
- produttore:0969965360000
- ean:4064327328625
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:15 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:14 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-C-2Z>V, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
- fag:6000-C-2Z>V
- rubix:999201229090778
- produttore:0957026790000
- ean:4054372812200
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:10 mm
- Diametro esterno:26 mm
- Larghezza:8 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
- fag:6004-C-2Z-C3>V
- rubix:999201229090681
- produttore:0949826600030
- ean:4054372588815
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:42 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 626-2Z-HLN, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm
- fag:626-2Z-HLN
- rubix:999210325076035
- produttore:0622519450000
- ean:4012802406009
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:6 mm
- Diametro esterno:19 mm
- Larghezza:6 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 61804-2RSR>N, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 20 mm
- fag:61804-2RSR>N
- rubix:999240222050051
- produttore:0684196350000
- ean:4064328075177
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:32 mm
- Larghezza:7 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-2HRS>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
- Rif. sostituito:6207-C-2HRS
- fag:6207-C-2HRS>V
- rubix:999241022004699
- produttore:3014714100000
- ean:4064328270190
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:35 mm
- Diametro esterno:72 mm
- Larghezza:17 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 61908-2RSR, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 40 mm
- fag:61908-2RSR
- rubix:160000000373644
- produttore:0797519970000
- ean:4047643335003
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:40 mm
- Diametro esterno:62 mm
- Larghezza:12 mm