Cuscinetti a rulli

Scopri la nostra selezione di cuscinetti a rulli, scelti tra le migliori marche e serie presenti sul mercato: INA, FAG, SKF e PTN. Progettati per resistere a carichi radiali molto elevati, questi componenti garantiscono bassa frizione, lunga durata e affidabilità anche nelle condizioni più difficili.

Cos’è un cuscinetto a rulli

Il cuscinetto a rulli è un tipo di cuscinetto in cui gli elementi volventi sono cilindri (rulli) anziché sfere. Questa configurazione aumenta la superficie di contatto e consente di sopportare carichi radiali superiori, mantenendo al contempo un attrito ridotto. L’impiego di questi cuscinetti migliora la durabilità delle macchine e assicura prestazioni ottimali anche ad alte velocità, temperature elevate o ambienti soggetti a urti e vibrazioni.

Tipi principali di cuscinetti a rulli

Cuscinetti a rulli cilindrici

I cuscinetti a rulli cilindrici tollerano carichi radiali pesanti e velocità elevate. Offrono rigidità e scorrevolezza con un basso coefficiente di attrito. Sono disponibili con o senza guarnizioni, in versioni aperte o con gabbia divisa. Applicazioni tipiche: motori elettrici, riduttori, presse, pompe industriali.

Cuscinetti orientabili a rulli

I cuscinetti orientabili a rulli sono ideali per applicazioni soggette a vibrazioni e disallineamenti, come alberi di turbine eoliche o impianti pesanti. Possono essere forniti aperti o sigillati, garantendo stabilità anche in condizioni operative estreme.

Cuscinetti a rulli conici

I cuscinetti a rulli conici supportano carichi combinati radiali e assiali e resistono a urti, contaminazioni e alte temperature. Composti da cono, gabbia con rulli e pista esterna (coppa), offrono elevata precisione e robustezza. Settori d’uso: automobilistico, ferroviario, industriale pesante.

Altri tipi di cuscinetti a rulli

Oltre alle tipologie principali, Rubix offre:

  • Cuscinetti a rulli toroïdali, per carichi combinati e disallineamenti;
  • Cuscinetti reggispinta a rulli conici o sferici, per carichi assiali elevati;
  • Cuscinetti combinati a rulli, per applicazioni complesse;
  • Cuscinetti a rulli singoli o a doppia corona, per maggiore capacità di carico.

La selezione Rubix

Rubix propone una gamma completa di cuscinetti a rulli di diversi marchi leader mondiali come INA, FAG (Schaeffler Group), SKF e NSK. Ogni prodotto è scelto per garantire prestazioni ottimali, precisione dimensionale e lunga durata operativa.

Applicazioni

I cuscinetti a rulli vengono utilizzati in numerosi sistemi meccanici soggetti a forti carichi radiali:

  • Cilindri e laminatoi;
  • Motori elettrici e trasmissioni;
  • Carrelli, assali e sistemi di trazione;
  • Presse e impianti di lavorazione dei metalli.

Come scegliere un cuscinetto a rulli

Per una selezione corretta, è necessario considerare:

  • Dimensioni precise (alesaggio, diametro esterno, larghezza);
  • Materiale (acciaio inox o leghe resistenti);
  • Forma dell’alesaggio;
  • Gioco interno;
  • Presenza o meno di guarnizioni;
  • Specifiche tecniche dell’applicazione (velocità, temperatura, carico).

Vantaggi dei cuscinetti a rulli

  • Alta capacità di carico e rigidità strutturale;
  • Resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature;
  • Durata superiore rispetto ai cuscinetti a sfere;
  • Adattabilità a velocità variabili e ambienti gravosi.

Rubix Italia è al tuo fianco per aiutarti nella scelta del componente più adatto. Contatta i nostri esperti per ricevere assistenza personalizzata e scoprire le migliori soluzioni per le tue applicazioni industriali.

Filtri
CATEGORIE
  • cuscinetto a rulli cilindrici (2802)
  • cuscinetto orientabile a rulli (1772)
  • cuscinetto a rulli conici (921)
  • cuscinetto assiale a rulli cilindrici (210)
  • cuscinetto assiale a rulli conici (109)
  • cuscinetto assiale-radiale a rulli cilindrici (93)
  • cuscinetto assiale orientabili a rulli (91)
  • cuscinetto toroidale (70)
  • cuscinetto a rulli a botte (62)
  • cuscinetto a rulli incrociati (22)
  • Marca
  • cooper
    (1)
  • distitec
    (2)
  • ewellix
    (1)
  • fag
    (2542)
  • ina
    (693)
  • nadella
    (1)
  • naz
    (2)
  • 2202 Prodotto(i) con 6152 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:40 mm
    • Diametro esterno:80 mm
    • Larghezza:24,75 mm
    € 21,12 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22210 E

    • skf:22210 E
    • rubix:160000000365466
    • produttore:169997
    • ean:7316571905150
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:50 mm
    • Diametro esterno:90 mm
    • Larghezza:23 mm
    € 61,10 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:35 mm
    • Diametro esterno:62 mm
    • Larghezza:18 mm
    € 12,83 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:30 mm
    • Diametro esterno:62 mm
    • Larghezza:17,25 mm
    € 10,66 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22212 E

    • skf:22212 E
    • rubix:160000000365475
    • produttore:35006
    • ean:7316576652202
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:60 mm
    • Diametro esterno:110 mm
    • Larghezza:28 mm
    € 76,04 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22208 E

    • skf:22208 E
    • rubix:160000000365457
    • produttore:34945
    • ean:7316576651922
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:40 mm
    • Diametro esterno:80 mm
    • Larghezza:23 mm
    € 54,69 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:25 mm
    • Diametro esterno:52 mm
    • Larghezza:16,25 mm
    € 9,70 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    Cuscinetto a rulli conici FAG 30206-A, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 14 mm

    • fag:30206-A
    • rubix:160000000375763
    • produttore:0167104870000
    • ean:4064327654960
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:30 mm
    • Diametro esterno:62 mm
    • Larghezza:14 mm
    € 12,03 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0167035290000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22210-E1-XL

    • fag:22210-E1-XL
    • rubix:160000000377718
    • produttore:0167035290000
    • ean:4026677804839
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:50 mm
    • Diametro esterno:90 mm
    • Larghezza:23 mm
    € 41,79 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:35 mm
    • Diametro esterno:72 mm
    • Larghezza:18,25 mm
    € 13,29 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:20 mm
    • Diametro esterno:47 mm
    • Larghezza:15,25 mm
    € 8,76 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22218 EK

    • skf:22218 EK
    • rubix:160000000365631
    • produttore:35098
    • ean:7316570641493
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:90 mm
    • Diametro esterno:160 mm
    • Larghezza:40 mm
    € 170,57 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:50 mm
    • Diametro esterno:80 mm
    • Larghezza:20 mm
    € 21,22 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    0000351149065-GABBIA ASSIALE AXK1024-A/0-10

    • ina:AXK1024-A/0-10
    • rubix:160000000400188
    • produttore:0000351149065
    • ean:4047643173063
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:10 mm
    • Diametro esterno:24 mm
    • Larghezza:2 mm
    € 2,17 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:40 mm
    • Diametro esterno:68 mm
    • Larghezza:19 mm
    € 14,19 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:20 mm
    • Diametro esterno:42 mm
    • Larghezza:15 mm
    € 9,08 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22220 EK

    • skf:22220 EK
    • rubix:160000000365637
    • produttore:35121
    • ean:7316570171723
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:100 mm
    • Diametro esterno:180 mm
    • Larghezza:46 mm
    € 228,56 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    Cuscinetto a rulli conici FAG 32005-X-XL, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

    • fag:32005-X-XL
    • rubix:170000000517721
    • produttore:0855851900000
    • ean:4064328846531
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:25 mm
    • Diametro esterno:47 mm
    • Larghezza:15 mm
    € 10,43 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    Cuscinetto a rulli conici FAG 30208-XL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

    • Rif. sostituito:30208-XL
    • fag:30208-XL
    • rubix:170000000517726
    • produttore:0858789870000
    • ean:4054369247763
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:40 mm
    • Diametro esterno:80 mm
    • Larghezza:18 mm
    € 16,47 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:25 mm
    • Diametro esterno:47 mm
    • Larghezza:15,86 mm
    € 10,00 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    Cuscinetto a rulli conici FAG 32008-X-XL, Diametro esterno: 68 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 14.5 mm

    • Rif. sostituito:32008-XA
    • fag:32008-X-XL
    • rubix:160000000375730
    • produttore:0783816300000
    • ean:4047643099363
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:40 mm
    • Diametro esterno:68 mm
    • Larghezza:14,5 mm
    € 14,50 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22213 EK

    • skf:22213 EK
    • rubix:160000000365615
    • produttore:131481
    • ean:7316571560922
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:65 mm
    • Diametro esterno:120 mm
    • Larghezza:31 mm
    € 89,43 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22206 E

    • skf:22206 E
    • rubix:160000000365448
    • produttore:188630
    • ean:7316572093566
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:30 mm
    • Diametro esterno:62 mm
    • Larghezza:20 mm
    € 48,35 IVA esclusa
    / Unità
    brand logobrand logo

    CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2208-2RS/VT143

    • skf:BS2-2208-2RS/VT143
    • rubix:160000000373337
    • produttore:594229
    • ean:7316576193019
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    • Diametro interno:40 mm
    • Diametro esterno:80 mm
    • Larghezza:28 mm
    € 73,83 IVA esclusa
    / Unità
    24 items of 2202